カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- スズキ(2)
- トヨタ(2)
- カネシカ(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日野自動車(1)
「2621-200」の検索結果

40°先曲ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。先端40°先曲バネ無し
40゜先曲ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。歪み耐性、柔軟な精密先端部です。平丸型で、先が長細くなっているアゴです。仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3全長(mm)200質量(g)171ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、研磨切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口