カテゴリ
- 作業工具(23)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- RS PRO(92)
- CKD(43)
- STMicro(38)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- StarTech.com(30)
- LITTELFUSE(24)
- onsemi(22)
- BOURNS(18)
- MOXA(17)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(15)
- MICROCHIP(15)
- ATEN(14)
- nexperia(14)
- SEMTECH(13)
- Ideal-Tek(13)
- OSRAM(オスラム)(12)
- エスコ(11)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- ブランドをもっと見る
「2esd」の検索結果
特価

9216-02ESD 精密ピンセット 120MM
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×14.5材質ステンレス形状35°曲がりチップ幅(mm)2.5×4.00チップタイプ位置決め特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-27
9221-02ESD 汎用ピンセット 128MM
KNIPEX(クニペックス)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×12×12材質ステンレス形状直チップ幅(mm)0.30×0.50チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-31
9209-02ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直チップ幅(mm)0.50×0.30×9.50チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-18
9289-02 ESD替チップ(9281-02用)
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状直チップ幅(mm)0.40×0.60チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-51
ラバーグリップ付きピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷精密用途における電子部品の安全な取り扱い:制御された方法で作業者と部品間の電位差を補正可能特に要求の厳しい精密作業向け:優れた堅牢性と耐食性電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現滑らかな掴み面材質プレミアムステンレス鋼
9281-02 ESDチップ交換式ピンセット 130MM
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×17材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状直チップ幅(mm)0.40×0.60チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-46
エレクトロニクスプライヤーセット
KNIPEX(クニペックス)¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷エレクトロニクス関係の作業に。合計8ヶ所の収納部があり、ESDプライヤー2本とESD精密ドライバーが6本セットされています。ウレタンフォーム入りの耐衝撃性に優れたプラスチックケース。セット内容エレクトロニクスプライヤー(3522-115ESD)、エレクトロニクスニッパー(7702-115ESD)、Wera社製絶縁マイナスドライバー4本(1758A;2.5x80、3x80、3.5x80、4x80mm)、Wera社製絶縁プラスドライバー2本(1550;PH0x60mm、PH1x80mm)質量(g)465
9209-05ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-21
9209-03ESD プラスチックピンセット 110MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状45°曲がりチップ幅(mm)0.50×0.40×5.80×8.50チップタイプ鋭い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-19
9281-03 ESDチップ交換式ピンセット 130MM
KNIPEX(クニペックス)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×15×17材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状60°曲がりチップ幅(mm)0.40×0.70チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-47
9209-01ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×9.5×13材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直チップ幅(mm)0.35×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-17
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。丸型ヘッドタイプです。切断片を保持するワイヤークランプ付きで、誤って基盤内に落として見失うことがありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。仕様切断面:傘状長さ(mm)口先(B):14幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)115質量(g)80ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2スタイルラウンドヘッド
9209-04ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直チップ幅(mm)0.12×3.30×11.50チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-20
9200-05ESD プラスチックピンセット5本組セット
KNIPEX(クニペックス)¥8,498税込¥9,3481セット翌々日出荷材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-09
9289-01 ESD替チップ(9281-01用)
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状直チップ幅(mm)0.40×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-50
9289-04 ESD替チップ(9281-04用)
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×4材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状直チップ幅(mm)1.00×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-53
9289-05 ESD替チップ(9281-05用)
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状直チップ幅(mm)0.70×0.60チップタイプ鋭い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-54
9289-03 ESD替チップ(9281-03用)
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×15×3.5材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状60°曲がりチップ幅(mm)0.40×0.70チップタイプ鋭い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-52
9281-05 ESDチップ交換式ピンセット 130MM
KNIPEX(クニペックス)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×17材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状直チップ幅(mm)0.70×0.60特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-49
9281-04 ESDチップ交換式ピンセット 130MM
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×17材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状直チップ幅(mm)1.00×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-48
9281-01 ESDチップ交換式ピンセット 130MM
KNIPEX(クニペックス)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×17材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状直チップ幅(mm)0.40×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-45
ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁3日以内出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先(B):6幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16厚さ(mm)ジョイント部(D):7寸法(mm)66×17×115質量(g)70先端角(°)90ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1.4切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線0.8スタイルエンドカッター