カテゴリ

  • 作業工具(53)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(35)
  • EPCOS(29)
  • KEMET(55)
  • MTO(27)
  • MURATA(村田製作所)(125)
  • omron(オムロン)(48)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
  • RS PRO(42)
  • TRUSCO(26)
  • Wera(63)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(47)
  • YAGEO(24)
  • YAMAZEN(山善)(43)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • エスコ(63)
  • ニッサン(45)
  • ホンダ(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000v」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
  • 絶縁精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁精密ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    様々な場面で使いやすい汎用性の高いタイプ。ストレートタイプ。先端は幅が狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい網目すじ入り。ボディーは磨き処理の施されたニッケルメッキによるミラー仕上げ。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
    仕様ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)トラスコ品番835-5167全長(mm)150質量(g)35規格DIN/IEC 60900準拠
  • 絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    当日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合してます。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
    仕様切断面:傘状全長(mm)140質量(g)160ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線2.5
  • エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
    全長(mm)200質量(g)280規格EN60900ハンドルコンフォートタイプ能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5~2.5、(皮むき)2.5
  • 絶縁片口スパナ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁片口スパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
  • 絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。 ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。 入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
    全長(mm)190質量(g)65刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
  • 絶縁スリップオンキャップ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スリップオンキャップ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁。材質はプラスチック。DIN EN/IEC60900基準に適合。
    色赤
  • コンパクトニッパ  X-Cut KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトニッパ X-Cut

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
    トラスコ品番471-5900材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)195規格EN60900切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
  • 絶縁ドライバーセット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ドライバーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    翌日出荷
    透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。 視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセット。 人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。 ツールが転がりにくいハンドルデザインです。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
    質量(g)610材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上先端部:研磨商品構成セット品アズワン品番65-0303-36
  • 絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
    仕様切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm)中硬線3
  • 絶縁先長ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先長ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)200質量(g)206ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2スタイル半丸口
  • 絶縁ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)146ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
  • 絶縁40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁40°先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,198税込¥10,118
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)204ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
  • 絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    適合規格EN60900適合品
  • 絶縁精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁精密ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    精密な組み立て作業に。45°ベントヘッドの先端幅の狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
    トラスコ品番835-5176全長(mm)150質量(g)34規格DIN/IEC 60900準拠
  • 絶縁工具セット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥139,800税込¥153,780
    1組
    翌日出荷
    セット内容:コンビネーションプライヤー(0307-200)、ニッパー(7007-160)、マイナスネジ用ドライバー(9820-3.5・9820-4.0・9820-5.5)、プラスネジ用ドライバー(9824-00)、切替え式ラチェット(9842)、エクステンションバー(9845-125・9845-250)、6角ネジ用ボックスレンチソケット(9847-10・9847-11・9847-12・9847-13・9847-14・9847-17・9847-19)、ケーブルナイフ(98 52)電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
    幅(mm)ケース:360高さ(mm)ケース:110質量(g)3675ポケット数17個ケース深さ(mm)310
  • 絶縁斜ニッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁斜ニッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。 刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。 ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼硬度刃:約HRC62ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm)中硬線3
  • 絶縁先曲ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先曲ラジオペンチ落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷
    高負荷にも耐える柔軟な精密先端部 スタイル:半丸口 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5全長(mm)200質量(g)215硬度カッター部:約HRC61角度(°)先曲がり:40ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ口先長(mm)73、23(曲がり)切断能力(Φmm) 銅線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • 絶縁強力斜ニッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁強力斜ニッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。 ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼硬度刃:約HRC64ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    翌日出荷
    DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。 頑丈で、扱いやすく、安定しています。 800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。 切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。 革新的な3段階ラチェットドライブ。 切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。
    用途SWAケーブル用。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)315質量(g)800ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線45切断能力(mm2)銅線(多芯):380
  • 絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 片手で簡単に作業できます。 ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)165質量(g)256ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線15切断径(AWG)1/0切断能力(mm2)銅線(多芯):50
  • エレクトロプライヤーコンフォート KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤーコンフォート

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート、研磨【つかみ面】フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 銅線15スタイル平口
  • 絶縁ペンチ 1000V 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ペンチ 1000V 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    翌日出荷
    長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)180質量(g)271ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm) 銅線12切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3.4
  • 絶縁ツールパック KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ツールパック

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:絶縁ロングラジオペンチ(26 16 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、Wera社製絶縁マイナスドライバー0.6×3.5mm・1.0×5.5mm(006110・006120)、Wera社製絶縁プラスドライバーPH2(006154)透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。絶縁ラジオペンチ、絶縁ニッパー、絶縁ドライバーのセット。プライヤーはクロムメッキされています。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
    質量(g)780ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ボックス(mm)W170×H370×D40
  • 絶縁エレクトロプライヤー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適。仕様つかみ面:フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200容量0.5-2.5(mm2)質量(g)277ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG1/0切断能力(Φmm) 銅線15切断能力(mm2)銅線(多芯):50
  • 絶縁コブラ 1000V 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁コブラ 1000V 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。 歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。 ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。 様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。 パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。 ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    仕様つかみ面:横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)397段数調節段数:24ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
    全長(mm)165質量(g)262切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁強力斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁強力斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
    用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適仕様切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
  • 絶縁ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラジオペンチ (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)156ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
  • 絶縁ドライバーセット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ドライバーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    翌日出荷
    ポジ用ドライバー:#0・#1・#2(9825-00・01SL・02SL)、プラスドライバー:#0・#1・#2(9824-00・01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
    質量(g)500ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上先端部:研磨ボックス(mm)W170×H370×D40
  • T 絶縁強力斜ニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    T 絶縁強力斜ニッパー (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    用途最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適仕様切断面:傘状全長(mm)250質量(g)475ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • 絶縁ドライバーセット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ドライバーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    翌日出荷
    ポジ用ドライバー:#1・#2(9825-01SL・02SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)、マイナスドライバー:2.5・4(9820-2.5・4.0SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
    質量(g)509ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上先端部:研磨ボックス(mm)W170×H370×D40
  • 絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    全長(mm)165質量(g)256切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
  • 絶縁ドライバーセット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ドライバーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    翌日出荷
    マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0SL・5.5SL・6.5SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
    質量(g)550ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上先端部:研磨ボックス(mm)W170×H370×D40
  • 強力絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    強力絶縁ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    カッター部の硬度は約HRC63。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
  • ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き) KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    翌日出荷
    ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
    仕様キャリーカート品番:002140T (別売)質量(g)15095耐荷重(kg)30深さ(mm)内:110/100高さ内寸(mm)370幅内寸(mm)490外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)435ケース品番989915LE外形深さ(mm)290
  • 絶縁エレクトロプライヤー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    翌日出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5全長(mm)200質量(g)277ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG2000/01/01切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅50スタイル平口
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70