カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- イマオコーポレーション(2)
- トヨタ(1)
- 三菱ふそう(1)
- 積水(1)
「7421-200」の検索結果

強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。トラスコ品番446-8899材質焼き入れクロムバナジウム鋼形状刃表面:両刃(ベベル付)全長(mm)200先端角(°)12切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0ハンドルプラスチックコーティング
強力型斜ニッパー(ベントタイプ)
KNIPEX(クニペックス)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。