カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- Igus(イグス)(1)
- TRUSCO(1)
「7823-125」の検索結果

スーパーニッパー 125mm 60°
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。トラスコ品番446-9143材質ステンレス、グリップ:コンフォート形状刃表面:片刃全長(mm)125先端形状HRC54 ステンレス口先長(mm)5.5切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2~1.0ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6
60゜スーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁3日以内出荷エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤーです。研磨された非常にシャープな刃を採用しており、面取りはされていません。正確に形状加工された先端部は、基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットでき、長寿命です。ステンレス製リベットによるジョイントを採用しています。極めてスムーズな動きにより、疲れずに作業ができます。開口ばねと開口リミッターが付いています。刃の硬度は約 54 HRCです。素材にはINOX ステンレスを使用しています。長さ(mm)口先(B):5.5幅(mm)ジョイント部(A):13.5厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5寸法(mm)77×13×125全長(mm)125質量(g)55角度(°)先端曲がり(a):60ハンドルコンフォート刃先形状フラット仕上ヘッド:研磨切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0硬度HRC(刃部)約54切断能力(Φmm)中硬線0.6