カテゴリ
- 整備工具・収納(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
「8551-250a」の検索結果

スプリングホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。仕様調整段階:25トラスコ品番471-5942材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)340最大開口(mm)70能力(mm)(掴み)ナット70
スプリングホースクランププライヤー 250mm
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3749材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
スプリングホースクリッププライヤー(台紙付)
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)340段数(調節)25最大口開き(mm)70ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート