カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- 三菱ふそう(1)
- 日野自動車(1)
「8602-250」の検索結果

カバーグリップ(8601/8602-250用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。 プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。 長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。用途8601/8602-250用。材質プラスチック製質量(g)40アズワン品番64-8391-31
プライヤーレンチ コンフォートハンドル 250mm
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。用途つかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):19トラスコ品番149-4928材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)250最大口開き(mm)52ハンドルコンフォート
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
工具セット(配管用)
KNIPEX(クニペックス)¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷セット内容:プライヤーレンチ(8603-250)、パイプカッタービックス(9022-10BK)、パイプカッター”チュービックス”(9031-02BK)、絶縁斜ニッパー 1000V(7006-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180/8701-250)、コンパクトツールケース(002151LE)、Jung社製パテヘラ40mm(922040)、Picard社製片手ハンマー300g(3003010125)、Stabila社製折畳みルーラー2m(01114)、Wera社製マイナスドライバー 0.6 x 3.5 x 100 mm(051582)・1.0 x 5.5 x 125 mm(051587)、Wera社製プラスドライバー PH 1 x 80 mm(051601)・PH 2 x 100 mm(051603)、Haunstetter社製PUK金切鋸150 x 240 mm(306125)、Heyco社製カッターナイフ18 mm(1664000000)、Heyco社製エクスプレスキーM10(90958)、Lyra社製深穴用マーキングペン2.8 mm(4494202)、Picard社製ペイントブラシ40 mm(75040-015)、Picard社製スチールワイヤーブラシ280 mm(75060-005)、Picard社製ゴム製石膏ボウル127 x 94 mm(75063-000)、Rennsteig社製電工チゼル250 x 10 mm(361 252 1)、Stabila社製大工用平芯鉛筆(15212)、Stabila社製水平器タイプ70 30 cm(2281)、Wera社製ロングキーレンチセット1.5 - 10 mm(022086)体とツールにフィット/大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能/革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応/ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ2本、外側にモールストラップ2本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計37個の保持ループと21個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。4つの反射板で安全性を向上しています。サイドコンパート2つ、外側のポケット2つ(水筒の収納にも最適)、プラスチック製Dリング付きのモールストラップ1つ、FIDLOCKマグネット式ファスナー付きのチェストストラップで快適性を高める機能を搭載しています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール6点と有名ブランド工具計24点を装備しました。質量(g)6684寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W485×D217×H549ポケット数21個