カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- サンドビック(6)
- 三菱ふそう(1)
「8701-300」の検索結果

コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
ボタン・バネ・ネジセット(コブラ250/300MM用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,298税込¥1,4281セット翌日出荷コブラ(8701-250、8701-300)・プライヤーレンチ(8603-250、8603-300)共用。ボタン・バネ・ネジセット(コブラ250/300MM用)。
コブラ3本セット
KNIPEX(クニペックス)¥22,980税込¥25,2781組当日出荷透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。セット内容コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180、8701-250、8701-300)質量(g)1195寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
電気技師用ツールセット 63PCE
KNIPEX(クニペックス)¥369,800税込¥406,7801セット翌日出荷63種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1242-195)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(2626-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、絶縁強力斜ニッパー(7406-200)、プライヤーレンチ(8603-180)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852) 、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、(-) スリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(3003010119)、Were社製ラチェットセット(004018)、Were社製オープンエンドレンチ(003760)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製ポケットレベル(18115)、Stabila社製Model70レベル(16135)、Rennsteig社製チゼル(361 252 1)質量(g)10800容量(L)45耐荷重(kg)35内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×229×364外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)609×263×428耐熱温度(℃)-30~80