カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(365)
  • エスコ(180)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(63)
  • SIGNET(シグネット)(52)
  • DEEN(34)
  • ParkTool(パークツール)(16)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(15)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • FPC(12)
  • KTC(11)
  • エイト(10)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • PROXXON(プロクソン)(9)
  • スーパーツール(6)
  • ベッセル(6)
  • 倉茂電工(5)
  • SK11(5)
  • 清和工業(4)
  • 東神電気(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8sq 8mm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ長さ(mm)75定格絶縁電圧(V)1000
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
絶縁ソケット 3/8X10mm KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケット 3/8X10mmKNIPEX(クニペックス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準サイズ(mm)10トラスコ品番447-0036質量(g)30外径(Φmm)(ソケット)18.7差込角(sq.)3/8
(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ定格絶縁電圧(V)1000