カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(26)
  • サンワサプライ(21)
  • BELDEN(15)
  • ニチフ(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • カナレ電気(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • エスコ(12)
  • 冨士電線(東京)(8)
  • StarTech.com(7)
  • 沖電線(6)
  • 日本製線(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • エレコム(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • フクハラ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg23」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1丁ほか
    当日出荷
    識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
    用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
  • ミニストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ミニストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1丁
    当日出荷
    0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。
    適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ全長(mm)195質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120AWGストリッピング能力:28-6材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-66能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,398税込¥9,238
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽量でスリムな構造です。VDEバージョンもあります。力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。DIN462281部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に使用できます。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。
    用途エンドスリーブ圧着用、DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に全長(mm)180
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
    用途裸端子用
  • 1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)

    1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • 電工用マルチツール ネクストリップ KNIPEX(クニペックス)

    電工用マルチツール ネクストリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥31,980税込¥35,178
    1丁
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
    用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。トラスコ品番479-3081材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)145質量(g)175規格EN60900ハンドルコンフォート圧着範囲(mm2)0.25~2.5AWG23-13アズワン品番65-0303-02