カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • EFFEX(エフェックス)(2)
  • KSフィルター(3)
  • NAKANO(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • RotopaX(ロトパックス)(7)
  • TRW(2)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • イスカル(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • カーメックス(2)
  • ニッサン(3)
  • フロウエル(4)
  • プロトティップ(6)
  • ホンダ(51)
  • 三菱ふそう(10)
  • 三菱マテリアル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c4mc」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2 KNIPEX(クニペックス)

    マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥52,980税込¥58,278
    1丁
    欠品中
    太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
    用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用適合圧着ポジション数:3全長(mm)250質量(g)885ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)45954
  • 交換用ダイス (9733-03用) KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス (9733-03用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    90日以内出荷
    MC4、MC4Evo2向け 4mm2、6 mm2 コネクター用です。
    用途マルチクランプマガジン式圧着工具9733-03用交換ダイス寸法(mm)50×16