カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(201)
  • ホンダ(99)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(44)
  • TRUSCO(26)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • JTC(16)
  • エスコ(14)
  • IGRIS(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • KTC(7)
  • Pro-Auto(7)
  • フィスコインターナショナル(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • サンワサプライ(6)
  • TENRYU(天龍製鋸)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c6000」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁斜ニッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁斜ニッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。 刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。 ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼硬度刃:約HRC62ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm)中硬線3
  • 絶縁ドライバーセット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ドライバーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。 視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセット。 人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。 ツールが転がりにくいハンドルデザインです。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
    質量(g)610材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上先端部:研磨商品構成セット品アズワン品番65-0303-36
  • 絶縁先曲ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先曲ラジオペンチ落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    高負荷にも耐える柔軟な精密先端部 スタイル:半丸口 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5全長(mm)200質量(g)215硬度カッター部:約HRC61角度(°)先曲がり:40ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ口先長(mm)73、23(曲がり)切断能力(Φmm) 銅線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • 絶縁強力斜ニッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁強力斜ニッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。 ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼硬度刃:約HRC64ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ
  • 絶縁圧着ペンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁圧着ペンチ 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。 識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。 円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼全長(mm)180質量(g)254ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)圧着回数9仕上ヘッド:研磨クリンピング能力(mm2)0.25-16クリンピング能力(AWG)23-5
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用

    KNIPEX(クニペックス)
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。 頑丈で、扱いやすく、安定しています。 800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。 切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。 革新的な3段階ラチェットドライブ。 切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。
    用途SWAケーブル用。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)315質量(g)800ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線45切断能力(mm2)銅線(多芯):380
  • 絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 片手で簡単に作業できます。 ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)165質量(g)256ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線15切断径(AWG)1/0切断能力(mm2)銅線(多芯):50
  • エレクトロプライヤーコンフォート KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤーコンフォート

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート、研磨【つかみ面】フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 銅線15スタイル平口
  • 絶縁ペンチ 1000V 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ペンチ 1000V 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    8,098税込8,908
    1個
    翌日出荷
    長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)180質量(g)271ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm) 銅線12切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3.4
  • 絶縁エレクトロプライヤー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適。仕様つかみ面:フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200容量0.5-2.5(mm2)質量(g)277ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG1/0切断能力(Φmm) 銅線15切断能力(mm2)銅線(多芯):50
  • 絶縁コブラ 1000V 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁コブラ 1000V 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。 歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。 ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。 様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。 パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。 ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    仕様つかみ面:横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)397段数調節段数:24ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50