カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- ワイドミュラー(3)
- ホーザン(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- エスコ(1)
- ニチフ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
「iwiss hsc8」の検索結果

ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781丁当日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に全長(mm)180適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6