カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ホーザン(2)
- 泉精器製作所(1)
- オーム電機(1)
- スリーピークス(1)
- フジ矢(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
「marvel me-38」の検索結果

プラスチック用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷から翌々日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用
KNIPEX(クニペックス)¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。 頑丈で、扱いやすく、安定しています。 800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。 切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。 革新的な3段階ラチェットドライブ。 切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。用途SWAケーブル用。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)315質量(g)800ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線45切断能力(mm2)銅線(多芯):380
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。