カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- ALBA(アルバ)(6)
- ATHENA(アテナ)(2)
- BRAKING(1)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- SBS(1)
- Vesrah(2)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ハリケーン(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三菱ふそう(441)
- 中林製作所(1)
「mc0097」の検索結果

クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO
KNIPEX(クニペックス)¥89,980税込¥98,9781丁翌日出荷すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼