カテゴリ

  • 作業工具(14)
    • 圧着工具(8)
    • ツールケースタイプ(3)
    • ストリッパー(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • MULTI-CONTACT(1)
  • エスコ(4)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(4)
  • ワイドミュラー(2)
  • RENOGY JAPAN(2)
  • ホーザン(1)
  • サンワサプライ(4)
  • 坂東電線(1)
  • プロトティップ(22)
  • イスカル(7)
  • タンガロイ(7)
  • SK11(4)
  • カーメックス(3)
  • ナベヤ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • マーベル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc4 工具」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC4ソーラーコネクター取付工具 KNIPEX(クニペックス)MC4ソーラーコネクター取付工具KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
ソーラー工具セット KNIPEX(クニペックス)ソーラー工具セットKNIPEX(クニペックス)
68,980税込75,878
1セット(3点)ほか
当日出荷
太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
仕様ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)MC4用クリンピングシステムプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。全長(mm)200適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用全長(mm)195仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)圧着ダイスKNIPEX(クニペックス)
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤーKNIPEX(クニペックス)
33,980税込37,378
1丁
翌日出荷
優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。
用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用寸法(mm)220×63×23質量(g)488ハンドルコンフォートハンドル圧着範囲(mm2)4.0~6.0ヘッド仕様黒の磨き仕上(本体)黒の磨き
太陽光発電用工具セット (MC4用) KNIPEX(クニペックス)太陽光発電用工具セット (MC4用)KNIPEX(クニペックス)
149,800税込164,780
1個
欠品中
精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662 圧着ダイス ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:4.0~10.0mm2(974971)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4用:9749711太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)2010外寸(mm)W345×H80×D280入数7点
クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー MC4-EVOKNIPEX(クニペックス)
89,980税込98,978
1丁
翌日出荷
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
クリンピングシステムプライヤー (MC4用) KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー (MC4用)KNIPEX(クニペックス)
77,980税込85,778
1丁
翌日出荷
圧着システムプライヤー(最大6mm2)です。
仕様圧着段数:3寸法(mm)200×96×17質量(g)618圧着能力(mm2)2.5/4/6
圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤーKNIPEX(クニペックス)
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。 適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。パッケージ有です。代表画像です。
寸法(mm)220×63×23質量(g)488ハンドルコンフォートハンドル圧着範囲(mm2)4.0~6.0ヘッド仕様黒の磨き仕上(本体)黒の磨き
エルゴストリップ&圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)エルゴストリップ&圧着ペンチセットKNIPEX(クニペックス)
41,980税込46,178
1セット
翌日出荷
セット内容:9752-42圧着プライヤー、1695-03Sエルゴストリップ。太陽光発電システムのセットアップ用です。9752-42圧着プライヤーと1695-03SBエルゴストリップのセットです。MC4およびMC4 EVO2(4-6mm2)コネクタの圧着と、ケーブルストリップができます。
用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
交換用ダイス (9733-03用) KNIPEX(クニペックス)交換用ダイス (9733-03用)KNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1組
90日以内出荷
MC4、MC4Evo2向け 4mm2、6 mm2 コネクター用です。
用途マルチクランプマガジン式圧着工具9733-03用交換ダイス寸法(mm)50×16
太陽光発電用工具セット (MC4用) KNIPEX(クニペックス)太陽光発電用工具セット (MC4用)KNIPEX(クニペックス)
149,800税込164,780
1個
90日以内出荷
精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:2.5~6.0mm2(974966)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4:9749661MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)2010外寸(mm)W345×H80×D280入数7点
クリンピングシステムプライヤー KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤーKNIPEX(クニペックス)
39,980税込43,978
1丁ほか
当日出荷
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。全長(mm)200材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ