カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- ニチフ(8)
- 冨士端子工業(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ミラプロ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 東洋技研(1)
- RS PRO(1)
「mcm500」の検索結果

絶縁ラチェットケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥94,980税込¥104,4781丁翌日出荷銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)
KNIPEX(クニペックス)¥59,980税込¥65,9781丁当日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。