カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- アイリスオーヤマ(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- DNライティング(1)
- ワイドミュラー(1)
- STMicro(1)
- onsemi(1)
「mm4mc」の検索結果

エルゴストリップ&圧着ペンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷セット内容:9752-42圧着プライヤー、1695-03Sエルゴストリップ。太陽光発電システムのセットアップ用です。9752-42圧着プライヤーと1695-03SBエルゴストリップのセットです。MC4およびMC4 EVO2(4-6mm2)コネクタの圧着と、ケーブルストリップができます。用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
太陽光発電用工具セット
KNIPEX(クニペックス)¥159,800税込¥175,7801セット翌々日出荷セット内容:ワイヤーストリッパー4.0~10.0mm2 (1212-12)、クリンピングシステムプライヤーMC4-EVO4.0~10.0mm2 (9743-66EVO)、9743-66用圧着ダイス、アッセンブリーレンチ MC4・MC4 EVO2(9749-66-3)、ロケーター9749-71用(9749-71-1)、絶縁ケーブルカッター 1000V/Φ15mmまで (9516-165)、太陽光用ツールケース(9791-01LE)。太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付きです。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マットです。耐衝撃性のあるプラスチックケースです。質量(g)2200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W280×D280×H80
太陽光発電用工具セット (MC4用)
KNIPEX(クニペックス)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662 圧着ダイス ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:4.0~10.0mm2(974971)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4用:9749711太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)2010外寸(mm)W345×H80×D280入数7点
クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO
KNIPEX(クニペックス)¥89,980税込¥98,9781丁翌日出荷すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2
KNIPEX(クニペックス)¥52,980税込¥58,2781丁欠品中太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用適合圧着ポジション数:3全長(mm)250質量(g)885ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)45954
太陽光発電用工具セット (MC4用)
KNIPEX(クニペックス)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:2.5~6.0mm2(974966)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4:9749661MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)2010外寸(mm)W345×H80×D280入数7点