カテゴリ

  • 保管用品(1)
    • リュックタイプ(1)
  • 作業工具(4)
    • ツールホルダー用 工具差し(2)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(2)
  • REDROCK(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • EBERLE(8)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • 5.11(4)
  • タナック(1)
  • 第一精工(5)
  • ELITEBAGS(4)
  • エリートバッグ社(3)
  • SPARKFUN(46)
  • VISHAY(21)
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • RS PRO(8)
  • Electro Harmonix(6)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](5)
  • HAMMOND(4)
  • TENBA(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「molle」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールポーチ 002150LE用 KNIPEX(クニペックス)ツールポーチ 002150LE用KNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。メインコンパートメントと背面の独立した内ポケットに分かれています。00 21 50 KNIPEX Modular X18 ツールの MOLLE ストラップに固定するための丈夫な布製ストラップが 2 本付いています。ベルトポーチとしても使用可能。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。
用途消耗品(靴ひものフェルール、ネジなど)の収納に最適です。寸法(mm)190×135×40
フープアタッチメント 002150LE用 KNIPEX(クニペックス)フープアタッチメント 002150LE用KNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1個(4個)
当日出荷
4つのモジュールアダプターが付属したセットで、KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。Dリング付きが2つ、ゴム製ループが2つずつのセット。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。それぞれに、ツールポケット00 21 50 Knipex Modular X18のMOLLEウェビングに取り付けるための頑丈なスタッドが付いています。実用的なバックパックのバックルにより、キーホルダーなど、多くのアイテムを個別に取り付けることができます。
セット内容ゴム製ループ付き 2個、Dリング付き 2個
ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)ツールバッグKNIPEX(クニペックス)
73,980税込81,378
1個
翌日出荷
体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された内部コンパートメント。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップ。
質量(kg)2.9耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×210×530ポケット数37個
配管用ツールバックパック KNIPEX(クニペックス)配管用ツールバックパックKNIPEX(クニペックス)
199,800税込219,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(g)2900 (空荷時)/6550容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数17点
電気作業用ツールバックパック KNIPEX(クニペックス)電気作業用ツールバックパックKNIPEX(クニペックス)
279,800税込307,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形)ポジドライブ:PZ 1(982501SL)/PZ 2(982502SL)、スクリュドライバー(細形)プラスマイナス ポジドライブ:PZ/S 1(982501SLS)、ケーブルナイフ:9852SB、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)2900 (空荷時)/6600容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数22点
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
"molle" KNIPEX(クニペックス) 【通販モノタロウ】