カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(4)
- ユーボン(3)
- ホーザン(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- SK11(1)
「mwi-econ-idc」の検索結果

クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)
KNIPEX(クニペックス)¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。用途シングルスコッチロックコネクター用全長(mm)155質量(g)135種類その他プライヤ圧着範囲(mm2)0.4-1.1