カテゴリ

  • 作業工具(148)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(13)
  • 室本鉄工(317)
  • イマオコーポレーション(264)
  • エスコ(190)
  • 三菱電機(98)
  • スリーピークス(89)
  • フジ矢(76)
  • RS PRO(70)
  • TSUNODA(ツノダ)(68)
  • KEIBA(61)
  • ベッセル(59)
  • BAHCO(バーコ)(48)
  • トヨタ(47)
  • KLEIN TOOLS(42)
  • VICTOR(花園工具)(41)
  • ニッサン(38)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
  • ミツビシ(33)
  • TRUSCO(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「niltupa」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(硬線用)KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
ヘッド形状ストレート
斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁ほか
当日出荷から翌日出荷
手の届きにくい部分にも使用できるよう、ヘッドが細くなっています。さまざまな用途に使える、オールラウンドなニッパーです。高級な素材と精密な加工により、長い耐久性を実現しています。軟線および硬線用の精密切断刃を採用しています。細い銅線であれば、刃先でもシャープにカットすることが可能です。切断刃には高周波焼き入れを施しており、刃の硬度は約61HRCです。
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)9.0
強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス)強力型ニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼ハンドルコンフォートタイプ
コンパクトニッパー X-Cut KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパー X-CutKNIPEX(クニペックス)
9,298税込10,228
1丁
当日出荷
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。
全長(mm)160トラスコ品番446-8732材質クロームバナジウム電気鋼質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
バネ付強力型斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)バネ付強力型斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
精密用ニッパー 125mm KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパー 125mmKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番446-8929材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼形状刃表面:片刃全長(mm)125ハンドルコンフォートタイプ切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー クランプ付KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125トラスコ品番446-9186幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
電工ニッパー KNIPEX(クニペックス)電工ニッパーKNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼ハンドルコンフォートタイプ
強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)KNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)180質量(g)241ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.8
エレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクススーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125トラスコ品番446-9127幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)56口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
プラスチック用ニッパー KNIPEX(クニペックス)プラスチック用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
イヤークランププライヤー KNIPEX(クニペックス)イヤークランププライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
全長(mm)220材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0821
コンパクトニッパ”X-Cut” KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパ”X-Cut”KNIPEX(クニペックス)
9,198税込10,118
1丁
当日出荷
3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番446-8732材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも:無切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.2切断能力(Φmm) 硬線Φ2.7切断能力(Φmm)複合導線:12切断能力(Φmm)中硬線Φ3.8
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷から翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)10.5厚さ(mm)(ジョイント部)6.5刃長(mm)14
7201-160KA プラスチック用ニッパー ラウンドヘッド KNIPEX(クニペックス)7201-160KA プラスチック用ニッパー ラウンドヘッドKNIPEX(クニペックス)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。 オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。 刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)160アズワン品番65-0302-71
プラスチック用ニッパー 85° KNIPEX(クニペックス)プラスチック用ニッパー 85°KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
長さ(mm)160トラスコ品番833-8911質量(g)165
絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
厚いディップコーティングが施された1,000V絶縁ののハンドル。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
切断能力(Φmm) 軟線4.0
スーパーニッパー 125mm 60° KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー 125mm 60°KNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
トラスコ品番446-9143材質ステンレス、グリップ:コンフォート形状刃表面:片刃全長(mm)125先端形状HRC54 ステンレス口先長(mm)5.5切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2~1.0ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6
ピアノ線用ニッパー KNIPEX(クニペックス)ピアノ線用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)250トラスコ品番786-4604質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5.0切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5.0
スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーINOX XLKNIPEX(クニペックス)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。全長(mm)140仕様切断面:フラット材質INOXステンレス幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1硬度HRC(刃部)約54切断能力(Φmm)中硬線1.2
エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)エンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼切断能力(Φmm) 銅線Φ4.02018年トラスコ掲載ページ4 0946
光ファイバー用ニッパー KNIPEX(クニペックス)光ファイバー用ニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用長さ(mm)160トラスコ品番833-8912質量(g)166
ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス)ツインフォースニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2
エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)エンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー クランプ付KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125トラスコ品番446-9135幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
強力型斜ニッパー(ベントタイプ) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(ベントタイプ)KNIPEX(クニペックス)
7,198税込7,918
1本ほか
当日出荷
ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):9幅(mm)ジョイント部(A):13.5厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)125質量(g)56ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。
ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
ボールエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)ボールエンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。全長(mm)200質量(g)435切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4.0
超硬刃エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)超硬刃エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125トラスコ品番831-4537幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115トラスコ品番446-9003幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)80口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9刃長(mm)16切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
ピアノ線用ニッパー KNIPEX(クニペックス)ピアノ線用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
精密な切断が可能な中心刃です。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。入念な焼入れ処理がされた刃は硬度は64HRCです。鍛造のジョイント軸でハードな使用にも耐えられます。
全長(mm)250仕様7491-250ピアノ線用ニッパー材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5
X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス)X-CUT コンパクトニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
2枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
絶縁スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。 ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。
用途極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。トラスコ品番195-5262全長(mm)125材質/仕上INOX ステンレス質量(g)56刃形片刃ハンドル絶縁切断能力(mm)軟鉄線1.0切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6アズワン品番64-8387-40切断能力(Φmm)中硬線1.0
ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から翌日出荷
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。