カテゴリ

  • 作業工具(17)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(51)
  • MCC(松阪鉄工所)(22)
  • エスコ(20)
  • MASTERTOOL(18)
  • SK11(16)
  • REX(レッキス工業)(14)
  • トップ工業(13)
  • 室本鉄工(10)
  • VICTOR(花園工具)(9)
  • DeniMan(8)
  • 大見工業(7)
  • カクダイ(7)
  • Virax(7)
  • SK(新潟精機)(6)
  • ベストツール(6)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
  • ミヤコ(6)
  • E-Value(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「paipukatta」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    コルゲートパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
    用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用全長(mm)100質量(g)74切断能力(Φmm)13~32
  • 9039-02V03 替刃5個セット(9031-02SB用) KNIPEX(クニペックス)

    9039-02V03 替刃5個セット(9031-02SB用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌日出荷
  • プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチックパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
    トラスコ品番446-9500材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼全長(mm)185切断能力(mm)25適合替刃9029-185
  • コンポジットパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    コンポジットパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
    トラスコ品番835-5149質量(g)500使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0ブレード長さ(mm)40
  • プラスチックパイプ用カッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチックパイプ用カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
    トラスコ品番835-5193質量(g)583使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35ブレード長さ(mm)35
  • ゲベリット管用アーバー KNIPEX(クニペックス)

    ゲベリット管用アーバー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    仕様9025-20用替刃(ゲベリットパイプ用)トラスコ品番828-0655質量(g)43
  • コンポジット・フレキ管カッター KNIPEX(クニペックス)

    コンポジット・フレキ管カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
    トラスコ品番828-0652質量(g)332使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0ブレード長さ(mm)25
  • コルゲートパイプカッターストリッパーツキ KNIPEX(クニペックス)

    コルゲートパイプカッターストリッパーツキ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    9日以内出荷
    取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
    用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用全長(mm)100質量(g)46切断能力(Φmm)13~32
  • 9022-10BK パイプカッター ビックス KNIPEX(クニペックス)

    9022-10BK パイプカッター ビックス

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    パイプを切りくずなくカットできます。 高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。 壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。 本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
    全長(mm)72質量(g)108切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ)アズワン品番65-0302-86
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1丁
    当日出荷
    マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
    全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01
  • パイプカッター替刃 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター替刃 替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    用途銅、真鍮、ステンレス管トラスコ品番207-4966適合機種9031-02BKセット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル材質/仕上高品質ボールベアリング鋼質量(g)8アズワン品番64-8393-12
  • 9020-185SB プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    9020-185SB プラスチックパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    刃は交換可能です。開口ばねとロック機構付きです。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドルです。ケーブルの切断には対応しません。
    用途外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断用寸法(mm)185×70×25全長(mm)185質量(g)172ハンドルグラスファイバー強化プラスチック仕上ヘッド:クロムメッキ切断可能範囲Φ25mm適合替刃品番:9029-185
  • パイプカッター チュービックス KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター チュービックス

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。 刃の調整は片手でスライドさせるだけです。 切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
    トラスコ品番207-4965全長(mm)260材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼質量(g)375肉厚(mm)最大2替刃仕様標準:9039-02V01アズワン品番64-8393-07切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
  • 9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 KNIPEX(クニペックス)

    9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
    全長(mm)202質量(g)294切断能力(Φmm)32/40/50
  • 9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" KNIPEX(クニペックス)

    9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL"

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
    全長(mm)256質量(g)950切断能力(Φmm)6~76
  • パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品 KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番207-4967適合機種9031-02BK質量(g)7アズワン品番64-8393-13
  • 9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組 KNIPEX(クニペックス)

    9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,898税込¥3,188
    1組
    当日出荷
    質量(g)8名称ブレードサイズ(mm)27×11