カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- PRESSMASTER(5)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- RS PRO(2)
- エスコ(1)
- ホーザン(1)
- ワゴジャパン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワイドミュラー(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
「pressmaster」の検索結果

圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)195質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16