カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • NOK(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • ハリケーン(3)
  • ユニカ(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • カネソウ(2)
  • Wera(1)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • スーパーツール(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 富士電機(1)
  • 平和テクニカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb160」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー(硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    ヘッド形状ストレート
  • 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    斜ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    手の届きにくい部分にも使用できるよう、ヘッドが細くなっています。さまざまな用途に使える、オールラウンドなニッパーです。高級な素材と精密な加工により、長い耐久性を実現しています。軟線および硬線用の精密切断刃を採用しています。細い銅線であれば、刃先でもシャープにカットすることが可能です。切断刃には高周波焼き入れを施しており、刃の硬度は約61HRCです。
  • ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    先端先細切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し
  • バネ付強力型斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    バネ付強力型斜ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,598税込¥8,358
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • 40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    40°先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    先端40°先曲バネ無し
  • コンパクトニッパー X-Cut KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトニッパー X-Cut

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。
    トラスコ品番446-8732材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
  • エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    切断能力(Φmm) 軟線4.0
  • プラスチック用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
  • ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • 絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,598税込¥8,358
    1丁
    当日出荷
    様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
  • ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ハイレバーエンドニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,398税込¥8,138
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
    全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
  • 絶縁ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番446-7493長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)146定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)50切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
  • ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
  • 絶縁ロングノーズプライヤー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ロングノーズプライヤー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,398税込¥8,138
    1丁
    当日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
    長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)150口先長(mm)46.5
  • 電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    全長(mm)160使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
  • 絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,498税込¥7,148
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • 平ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    平ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ヘッドは短く平たい形状です。短く、幅広のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。鍛造により大変頑丈です。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様スタイル:平口、つかみ面:横すじ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼長さ(mm)入り口先:30幅(mm)ジョイント部:17厚さ(mm)ジョイント部:9.5全長(mm)160質量(g)172ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
  • ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
  • プラスチック用ニッパー 45° KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック用ニッパー 45°

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,298税込¥10,228
    1丁
    当日出荷
    鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
    長さ(mm)160質量(g)156
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約64
  • Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)

    Knipex ワイヤカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 45°先曲ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    45°先曲ニードルノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55(曲がり27)先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    シングル、マルチ、細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕上ヘッド:クロムメッキ使用範囲(mm2)10AWGストリッピング能力:8使用範囲(AWG)7能力(Φmm)ストリッピング:5.0使用範囲(Φmm)5.0能力(mm2)ストリッピング:10
  • 穴付ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    穴付ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,698税込¥9,568
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    長い切刃を備えています。パワージョイントを採用しており、高い切断性能を発揮します。1.5から2.5mm2の導体用精密ストリップホールが付いています。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断できます。長い先端部により、狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    全長(mm)160質量(g)206使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm使用範囲(AWG)15+13
  • 電工技師用ツールセット KNIPEX(クニペックス)

    電工技師用ツールセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    翌日出荷
    一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
    セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608)質量(g)6700内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
  • 絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    当日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10