カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NETGEAR(1)
- OHSATO(大里)(2)
- Sensata / Crydom(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- SKC(6)
- SMC(1)
- SPARKFUN(1)
- StarTech.com(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- イシハシ精工(5)
- エスコ(11)
- シグマ光機(1)
- 大阪魂(16)
- 日本パワーファスニング(1)
「unc #10-32」の検索結果

1371-8 電気技師用多機能ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。仕様【ストリッピング】AWG10-20寸法(mm)200×46×15質量(g)257切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)