カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • SMC(159)
  • ホンダ(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • BEST(ベスト)[金物](9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ミツビシ(4)
  • Vesrah(3)
  • VISHAY(3)
  • エスコ(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 象印チェンブロック(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 巴バルブ(2)
  • 修理(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • ケージーパルテック(2)
  • K&N(2)
  • BRAKING(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ya-100」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ロングノーズプライヤー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ロングノーズプライヤー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
    長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)150口先長(mm)46.5
  • 絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷から3日以内出荷
    ワークに直接押し当てて設定するため、素早く、確実に、かつ容易に操作できます。【精密調整】様々な大きさのワークに適合し、握りやすいハンドルポジションでの操作が可能です。ヘッドとジョイント部分がスリムな構造になっているので、ワークへのアクセスに特に優れています。パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑ることなく、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が採用されております。歯の硬度は約61HRCであり、高い耐摩耗性により、確実な掴みが長期間持続します。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドにより、非常に高い安定性を実現しています。【ピンチガード】指が挟まれるのを防ぐ構造となっています。
    仕様つかみ面:横すじ入り、パイプ開口範囲(Φinch):2寸法(mm)250×59×20全長(mm)250質量(g)340段数【調節】24ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ開口範囲(mm)【ナット】46
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1丁
    翌日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキ、パッケージ:無し全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
  • 絶縁ロングノーズプライヤー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ロングノーズプライヤー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。
    長さ(mm)160トラスコ品番835-6481幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5.0質量(g)141口先長(mm)41.0
  • 絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に全長(mm)160仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10