カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
- アキレス
- モノタロウ(2)
- GAONA(ガオナ)(31)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- アウス(52)
- エスコ(8)
- エムツーエムJ(6)
- オンダ製作所(5)
- カクダイ(83)
- ショーボンド(5)
- テクノテック(12)
- トップ工業(11)
- ミヤコ(90)
- 前澤化成工業(17)
- 未来工業(10)
- 東栄工業(16)
- 東栄管機(29)
- 水空間(4)
- 第一機材(19)
- ブランドをもっと見る
「vuvp 50」の検索結果

アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
アキレスジョイント 洗面化粧台・洗濯機・流し台(ジャバラホース)用
アキレス(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷寸法H(mm)46.5寸法D(mm)73.0寸法D1(mm)56.0寸法D2(mm)38.5寸法H1(mm)40.5適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)32.5Oリング不要寸法D4(mm)25寸法D5(mm)58適合ホース口径32、38
アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ
アキレス(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40
アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製
アキレス¥6,798税込¥7,4781個当日出荷管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。用途排水管用継手寸法L(mm)352(短縮250)寸法L1(mm)50寸法D1(mm)89寸法D2(mm)89寸法L2(mm)50寸法L3(mm)252適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)87寸法D4(mm)87
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
アキレスジョイント 洗濯機排水トラップ
アキレス¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷寸法L(mm)104寸法D1(mm)51寸法D2(mm)56寸法H1(mm)65適合パイプVP50、VU50寸法H2(mm)107寸法H3(mm)49適合配管VP50、VU50
アキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイント
アキレス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷排水管用継手用途屋内外兼用仕様適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330材質合成ゴム(CSM)
アキレスジョイント 掃除流し用 特殊ブレンドゴム製
アキレス¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷寸法L(mm)62寸法L1(mm)50寸法D(mm)98寸法D1(mm)69寸法D2(mm)75適合パイプVP65、VU65寸法D3(mm)57