カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • IDEAL(8)
  • Jabra(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • OCEAN PACIFIC(5)
  • REPSOL(5)
  • RS PRO(7)
  • SIEMENS(18)
  • TEAC(4)
  • エスコ(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • オーム電機(4)
  • カーシーカシマ(15)
  • コミネ(9)
  • ホンダ(7)
  • ラムマウント(4)
  • ロバートショウ(3)
  • 八光電機(10)
  • 日恵製作所(4)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eac 3l」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形 Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    タイプ切換レバータイプ測定力(N)0.4以下特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220測定範囲(mm)10使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)1以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • デジタルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    付属品ACアダプタ(PD-05A)測定範囲(mm)20使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能)使用温度(℃)0~40測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能)機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示データ出力RS-232C出力準拠電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)測定子M2.5 P=0.45 X-2付き応答速度1000mm/sec回転角度(°)(表示部)約280
  • PCN-2L用替え測定子 Peacock(尾崎製作所)

    PCN-2L用替え測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)19.61