カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)
- オカムラ(岡村製作所)(403)
- SP忠男(14)
- オンダ製作所(10)
- BELKIN(ベルキン)(9)
- サトーパーツ(8)
- プレシジョンブランド(8)
- プロトブレンボ(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- SATO(サトー)(7)
- CKD(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- エスコ(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- TOYOX(トヨックス)(5)
- ユニット(5)
- AIS (エイ・アイ・エス)(5)
- アイネックス(5)
- Mate(5)
- ブランドをもっと見る
「pb-03」の検索結果
特価

リニヤゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から14日以内出荷適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220測定範囲(mm)10使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)1以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
リニヤゲージ DL
Peacock(尾崎製作所)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から20日以内出荷適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B測定範囲(mm)2コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.6以下測定子SΦ2mm(超硬球付)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
リニヤーゲージ D
Peacock(尾崎製作所)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から20日以内出荷適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B測定範囲(mm)5コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.5以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部
リニヤゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から14日以内出荷適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)300測定範囲(mm)20使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
リニヤゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥64,980~税込¥71,478~1台5日以内出荷から20日以内出荷スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)450測定範囲(mm)50使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定力(N)3.0以下測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
リニヤゲージ D
Peacock(尾崎製作所)¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から20日以内出荷コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
リニヤゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷から14日以内出荷スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520測定範囲(mm)100使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)3.5以下精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め