カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • オカムラ(岡村製作所)(757)
  • アルインコ(23)
  • CKD(16)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • TRUSCO(11)
  • ラムマウント(10)
  • オンダ製作所(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • 浦谷商事(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • ナカヨ(6)
  • ベッセル(5)
  • 日動電工(5)
  • エフ・アール・シー(5)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • omron(オムロン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb20」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220測定範囲(mm)10使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)1以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
  • リニヤゲージ DL Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ DL

    Peacock(尾崎製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B測定範囲(mm)2コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.6以下測定子SΦ2mm(超硬球付)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
  • リニヤーゲージ D Peacock(尾崎製作所)

    リニヤーゲージ D

    Peacock(尾崎製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B測定範囲(mm)5コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.5以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
    付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)450測定範囲(mm)50使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定力(N)3.0以下測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)300測定範囲(mm)20使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
  • リニヤゲージ D Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ D

    Peacock(尾崎製作所)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
    付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520測定範囲(mm)100使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)3.5以下精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
関連キーワード
fb205特集