カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)
- タカトテクニカ(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 岩田製作所(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- フジクラ DDK(1)
- WIDIN(1)
- 稲垣服飾(1)
- PROST's(1)
「pds-02」の検索結果

リニヤゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷から14日以内出荷スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520測定範囲(mm)100使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)3.5以下精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
ダイヤルスタンド(セラミック溝ナシ)
Peacock(尾崎製作所)¥139,800税込¥153,7801個11日以内出荷テーブル寸法(mm)100×100角ステム径(Φmm)8(割ブッシュを外せば20)テーブルタイプセラミック溝無し測定可能寸法(mm)(高さ)100、(深さ)60