カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • モノタロウ(2)
  • 永井ゲージ製作所(4)
  • カネテック(2)
  • TRUSCO(2)
  • アネスト岩田(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peacock pc-2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形

    Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
    測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ裏ぶた仕様平裏ぶた
  • てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形 Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
    タイプノークラッチタイプ
  • ピクテスト測定子(PC-2、PC-4) Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト測定子(PC-2、PC-4)

    Peacock(尾崎製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法l(mm)8.80対応製品PC-2 PC-2V PC-4材質(ボール)超硬
  • 標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
    目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
  • ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(切替レバータイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    寸法l(mm)19.24対応製品PC-1B PC-1BE PC-1BW材質(ボール)超硬
  • ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(切替レバータイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    寸法l(mm)18.2対応製品PC-1A PC-1AE PC-3材質(ボール)超硬
  • ピックテスト PC Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PC

    Peacock(尾崎製作所)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • 低圧ピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    低圧ピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    目量(mm)0.01測定力(N)0.05隣接誤差(μm)5
  • ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(切替レバータイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    寸法l(mm)39.72対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW材質(ボール)超硬