カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)
- azbil(旧:山武)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- KITO(キトー)(1)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- TDT(田野井)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイエルモータースポーツ(2)
- グリーンハウス(2)
- ケルヒャー(1)
- スズキ(1)
- タンガロイ(4)
- ダイキン工業(1)
- リオン(1)
- 日東精工(2)
- ブランドをもっと見る
「re010-1」の検索結果

リニヤゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から14日以内出荷適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220測定範囲(mm)10使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)1以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)