カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • 椿本チエイン(40)
  • SMC(28)
  • RS PRO(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • EFFEX(エフェックス)(2)
  • brembo(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • シロクマ(1)
  • ハーティング(1)
  • K&N(1)
  • PMC(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs21b」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型 Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型

    Peacock(尾崎製作所)
    41,980税込46,178
    1個ほか
    5日以内出荷から70日以内出荷
    EXCELなどで送信データを管理 デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
    最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)25タイプシンプルタイプ(単機能型)使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)