カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(456)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(656)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,431)
  • オフィスサプライ(1,216)
  • オフィス家具/清掃用品(149)
  • 切削工具・研磨材(780)
  • 測定・測量用品(420)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,552)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(52)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,371)
  • メカニカル部品/機構部品(8,331)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,676)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(180)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,442)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(437)
  • 自動車用品(104)
  • トラック用品(6)
  • バイク用品(153)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(196)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(35)
  • 農業資材・園芸用品(4)
  • 医療・介護用品(14)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 仙台銘板
  • モノタロウ(5,956)
  • BIGM(丸山製作所)(66,076)
  • Kawasaki(43,926)
  • MAZDA(マツダ)(216,463)
  • Panasonic(パナソニック)(29,339)
  • SMC(201,268)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,617)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,607)
  • スズキ(71,082)
  • スバル(50,533)
  • トヨタ(140,019)
  • ニッサン(87,640)
  • ホンダ(561,709)
  • ミツビシ(137,964)
  • メディアカバーマーケット(41,478)
  • 三菱ふそう(209,475)
  • 大阪魂(27,050)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24,985)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
商品レビュー
  • 以上(212)
  • 以上(257)
  • 以上(276)
  • 以上(297)
価格
  • 1,500円以下(7,038)
  • 1,500-10,000円(22,690)
  • 10,000-50,000円(5,611)
  • 50,000-100,000円(568)
  • 100,000円以上(190)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
35,660件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプカバー 仙台銘板

    クランプカバー

    仙台銘板(9件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1個ほか
    当日出荷
    適合Φ48.6mm単管クランプトラスコ品番788-4893色黄
  • マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    仙台銘板(8件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板

    電池式LED回転・点滅灯

    仙台銘板(11件のレビュー)
    ¥7,888~税込¥8,677~
    1個
    当日出荷
    20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
    用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンジョイント カラーコーン用 仙台銘板

    コーンジョイント カラーコーン用

    仙台銘板(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコマグネットボード 仙台銘板

    エコマグネットボード

    仙台銘板(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードプロテクター 仙台銘板

    コードプロテクター

    仙台銘板(3件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個ほか
    当日出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • 単管打ち込みミサイル 仙台銘板

    単管打ち込みミサイル

    仙台銘板(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
    材質スチール質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管打ち込みキャップ 仙台銘板

    単管打ち込みキャップ

    仙台銘板(10件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
    材質スチール質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設停止ライン 仙台銘板

    仮設停止ライン

    仙台銘板(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1巻
    当日出荷
    片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
    用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 看板ベッド 2型 アングルタイプ 仙台銘板

    看板ベッド 2型 アングルタイプ

    仙台銘板(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    用途HC立看板、SL立看板用ベッド材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板

    警笛付き 高輝度赤色LED合図灯

    仙台銘板(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
    材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS全長(mm)580質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
  • パイプガード(反射式) 仙台銘板
    白×緑
    黒×黄

    パイプガード(反射式)

    仙台銘板
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    3日以内出荷
    クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    寸法(mm)Φ50×Φ68×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全衛生推進者の職務 J35 仙台銘板

    安全衛生推進者の職務 J35

    仙台銘板
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    翌々日出荷
    材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容安全衛生推進者の職務 J35取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
  • ヘルバンド用ネームカバー 仙台銘板

    ヘルバンド用ネームカバー

    仙台銘板(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    取付方式ヘルメット取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管キャップ 仙台銘板

    単管キャップ

    仙台銘板(11件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(200個)
    当日出荷
    単管の先端に取り付け事故防止に!
    適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェントルスロープ 仙台銘板

    ジェントルスロープ

    仙台銘板
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷
    台車から大型車までスムーズに乗り入れできます。緩勾配のため、乗り入れ時の急加速や繊細な操作が不要です。積載物への衝撃を和らげます。ゴム製の為、静粛性に優れており、ズレにくいです。付属の連結金具でヨコ連結が可能です。別売りのアンカーで固定もできます。
    付属品1枚につき、連結金具1本付属幅(mm)500
  • PVCソフトスマートコーン 仙台銘板
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    PVCソフトスマートコーン

    仙台銘板(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    翌日出荷
    材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
    材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入りNETIS番号KT-160007-VE
  • LEDチューブライト 仙台銘板

    LEDチューブライト

    仙台銘板(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
    材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2色赤長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード(反射タイプ) 仙台銘板
    白×グレー
    白×緑
    白×青
    黒×黄

    コーナーガード(反射タイプ)

    仙台銘板
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    翌々日出荷
    500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
    長さ(mm)2000幅(mm)270 / (クッション部)220
  • はい 作業主任者の職務 J11 仙台銘板

    はい 作業主任者の職務 J11

    仙台銘板
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    翌々日出荷
    材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容はい 作業主任者の職務 J11取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
  • 単管たれ幕 仙台銘板

    単管たれ幕

    仙台銘板(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
    材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)取付方式吊り下げ寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラースマートマーカー 仙台銘板

    ソーラースマートマーカー

    仙台銘板(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
    材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
  • 吹流し 仙台銘板

    吹流し

    仙台銘板
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚ほか
    翌々日出荷
    商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
  • RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック) 仙台銘板

    コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック)

    仙台銘板
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    材質コンクリート質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250(120)Φ32用穴×4
  • 桃太郎旗 仙台銘板

    桃太郎旗

    仙台銘板
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    鮮やか、光る。蛍光。
    材質テトロン取付方式のぼり旗寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500RoHS指令(10物質対応)対応