カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- FNIRSI
- EPSON(1)
- KSフィルター(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NTB(1)
- Raspberry Pi(1)
- SKC(環境測定)(1)
- SUN(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アルインコ(3)
- ヒロセ(2)
- プレジール(1)
- ユーアールディ(2)
- 清和産業(1)
「dps-05」の検索結果

マルチDC電源
FNIRSI¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷DPS150は、Type-C入力インターフェースと複数の電源モードを備えた高性能プログラマブルDC電源です。出力電圧0-30V、電流0-5Aを正確に調整できます。この電源は効率的で安定した低消費電力で、過電圧、過電流、。過負荷、過熱、逆接続保護などの安全機能を備えています。エレクトロニクス・エンジニアの新製品開発における。電源テスト、電子機器の診断や修理、電子・電気工学。実験室での教材などに最適です。特性。 出力DC電圧(0-30V)/電流(0-5A)。 多重安全保護機構。 PCホストソフトウェアに対応。 2.8インチのカラフルなディスプレイ。 ポータブルで洗練されたデザイン付属品本体×1, テストクリップ×2, データケーブル×1, 取扱説明書×1仕様【低電圧】0V ~ 30V【温度超過】0 ~ 99℃【測定スイッチ】On / Off【負荷調整】0.49%【過電力】0W ~150.00W【過電圧】0V ~ 30.00V【過電流】0A ~ 5.1A色ブラック&スチールブルー電圧入 力:DC5.0V ~ 32V、出 力:0 ~ 30V、解像度設定:10mV質量(g)178電力(W)出 力:0 ~ 150出力電圧読み取り値の精度:≦0.1%±10mV出力電流(A)0 ~ 5モード切替通常 / 工業用ディスプレイ2.8 インチ HD カラースクリーン電流(mA)解像度設定:1動作環境0℃ ~ 40℃、 0% ~ 75%RH入力電流(mA)100mA~ 5Aサイズ(mm)106×76×28効率[全負荷] 96.3%出力電流読み取り値の精度:≦0.1%±5mA (0 ~ 3.5A)入力電圧読み取り値の精度:≦0.2%±5mV