カテゴリ
- メカニカル部品(191)
絞り込み
ブランド
- オザック精工
- モノタロウ(32)
- ホンダ(10,497)
- オカムラ(岡村製作所)(2,199)
- SMC(1,775)
- ミツビシ(1,119)
- コガネイ(1,005)
- RS PRO(980)
- 三菱ふそう(916)
- YAMAHA(ヤマハ)(536)
- BIGM(丸山製作所)(454)
- YAGEO(339)
- X.A.M(230)
- StarTech.com(230)
- LEPLUS NEXT(227)
- エレコム(223)
- エスコ(214)
- ビー・ブラウンエースクラップ(210)
- NEG(日電理化硝子)(209)
- 未来工業(197)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(191)
グリーンマーク認定(92)
グリーン購入法適合(92)
「mf」の検索結果

メンテナンスフリー標準型 L-MFタイプ
オザック精工¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
<L-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング
オザック精工¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から8日以内出荷長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。形状ストレート仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリーT型フランジ LFT-MFタイプ
オザック精工¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリーダブルT型 LFDT-MFタイプ
オザック精工¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
<LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジング
オザック精工¥9,798~税込¥10,778~1個8日以内出荷長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。形状ケースユニット仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応
<MCHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング
オザック精工¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
<CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング
オザック精工¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。形状ケースユニット仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応
<LHW-MF> メンテナンスフリー ダブル リニアアルミハウジング
オザック精工¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。形状ケースユニットロングタイプ仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応