カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- オザック精工
- THK(3)
- 日東工業(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- Canon(1)
- SBC(1)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ozak ch8」の検索結果
特価

<CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング
オザック精工¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。形状ケースユニット仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーすべりネジ MSKシリーズ
オザック精工(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1セット当日出荷から11日以内出荷樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
シングル・コンパクトハウジング・アルミケース
オザック精工¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応