カテゴリ
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 槌屋ヤック
- CKD(8)
- スズキ(6)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
- トヨタ(2)
- TOTIME(2)
- 椿本チエイン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- CML(1)
「12-05102」の検索結果

流星レフランプ丸
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11色アンバー材質(本体)(本体)ABS質量(g)約35gタイプコードアース電圧(V)DC24レンズ色アンバー定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)180(0.5sq)本体質量(g)約35g定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)LED色アンバー光源色アンバー材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS質量(g/個)約35g定格電流(mA)約25(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8