カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(6)
絞り込み
ブランド
  • 槌屋ヤック
  • ParkerTAIYO(15)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • コガネイ(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • RS PRO(2)
  • Signal Construct(2)
  • Flowline(2)
  • Sensata / Cynergy3(2)
  • エスコ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • シグマ光機(1)
  • Texas Instruments(1)
  • Arduino(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28v40ma」の検索結果

特価
本日6月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤックslim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)槌屋ヤック(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)DC12/24付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック流星マーカー (DC24V)槌屋ヤック(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック流星レフステップランプ2 24V槌屋ヤック(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)材質本体:ABS、レンズ:アクリル厚さ(mm)10材質(本体)ABS質量(g)約40タイプコードアース規格意匠登録:第1346616号電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)152×30本体質量(g)約40定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約40取付ピッチ(mm)111定格電流(mA)約40(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質本体:ABS、レンズ:アクリルLED使用数(個)10
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤックLEDユニットクリアリフレクター(DC24V)槌屋ヤック(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24口金BA15sLED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック流星ポイントマーカー リトル槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリルコード長:各約200mm(0.5sq) 定格電圧範囲:DC21V~32V定格電流(DC28V時):約40mA付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
ベゼルレスマーカー 槌屋ヤックベゼルレスマーカー槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
関連キーワード
トラック電装カテゴリ