カテゴリ
- カー用品(2)
- ソケット+USB(1)
絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- 槌屋ヤック
- モノタロウ(14)
- ELPA(79)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- ジョイフル(2)
- プロキオン(4)
- KOWA(宏和工業)(15)
- カシムラ(51)
- オーム電機(64)
- カーメイト(5)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 明工社(244)
- エレコム(184)
- エスコ(129)
- サンワサプライ(122)
- SMC(121)
- イムラ(113)
- StarTech.com(78)
- アメリカン電機(60)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- ブランドをもっと見る
「3口」の検索結果

スリムソケット ディレクション 2USB+Type-C
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷USBポートとソケットを同時に使用可能です。 USBポートはTYPE-A2口とTYPE-C1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(USB側:内蔵/ソケット側:10A) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A色ブラック電圧(V)12
お手軽スマホホルダー エアコン
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷絶妙なホールド感と使いやすさのスマートフォンホルダーです。エアコン吹き出し口にダイヤルタイプのクリップで固定するだけの簡単取付です。スマートフォンを片手で簡単に脱着できる3点式保持アームです。1アクションでスマートフォンの画面を90°回転することができるクリック回転機構を採用しています。ボールジョイント構造により、見やすい位置に調節することができます。手帳型カバーを装着したスマートフォンもホールド可能です。収納可能サイズ:幅55~85mm、厚み20mmまで