カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(48)
    • マーカーランプ(27)
    • DC24V対応電源用ソケット(9)
  • カー用品(8)
  • バイク部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 槌屋ヤック
  • モノタロウ(67)
  • 共立電子産業(11)
  • Meltec(大自工業)(16)
  • omron(オムロン)(756)
  • ダイヤトレンド(7)
  • 富士電機(235)
  • セルスター(53)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(204)
  • アズワン(37)
  • アイコー電子(1)
  • SMC(19,868)
  • TRACO POWER(796)
  • RS PRO(666)
  • 三木プーリ(657)
  • CKD(627)
  • IDEC(和泉電気)(570)
  • SIEMENS(387)
  • コガネイ(372)
  • シュナイダーエレクトリック(343)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC24」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤック

    LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
    用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
  • 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック

    流星マーカー (DC24V)

    槌屋ヤック(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズのLEDマーカー
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
  • 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック

    彩光流星マーカー(DC24V)

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂レンズLEDマーカー
    用途DC24V車専用
  • LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック

    LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)

    槌屋ヤック(8件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
    適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24口金BA15s本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)LED使用数(個)11
  • 流星Re5LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック

    流星Re5LED車高灯(DC24V)

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)
    用途DC24V車専用付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約75gタイプコードアース規格意匠登録:第1296593号電圧(V)DC24レンズ色クリア定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約75g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約75g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)5
  • 流星Re6LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック

    流星Re6LED車高灯(DC24V)

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM4(2個)材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約62タイプコードアース規格意匠登録:第1296594号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約62g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約62g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
  • slim流星8LED車高灯(DC24V用) 槌屋ヤック

    slim流星8LED車高灯(DC24V用)

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。
    付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約29gタイプコードアース規格意匠登録:第1331031号電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)90×32コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約29g定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約29g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
  • リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤック

    リングライトソケット ディレクション 24V

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
    用途2つの電装品が使える。仕様通電モニターランプ付き。材質ABS・PC・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・PC・鉄主材質ABS・PC・スチール許容アンペア数(A)最大7
  • USBツインソケット 4.8A 12/24V 槌屋ヤック

    USBツインソケット 4.8A 12/24V

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USBポート数2
  • CEツインソケット24V 槌屋ヤック

    CEツインソケット24V

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    増設ソケット
    用途DC24V車専用仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き材質ABS、スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1最大電流(A)7定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS、スチール許容アンペア数(A)最大7
  • CEトリプルソケット24V 槌屋ヤック

    CEトリプルソケット24V

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3連コード付きコンパクトソケット
    用途3種類の電装品が使える。仕様取付方法:2通り(両面テープ貼付け/ビス取付け)通電モニターランプ付き材質ABS・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS・スチール許容アンペア数(A)最大7
  • slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤック

    slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
    付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
  • リングライトソケットディレクション24V 槌屋ヤック

    リングライトソケットディレクション24V

    槌屋ヤック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソケットリングとモニターランプがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 配線不要。シガ-ライタ-ソケットに差し込むだけの簡単装着。 10Aヒューズ付き。通電モニターランプ付き。
    材質ABS、PC、スチール材質(本体)ABS・PC・鉄タイプダイレクト電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24許容電流(A)最大7定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・PC・鉄定格電圧変動範囲DC20~32V主材質ABS、PC、スチール許容アンペア数(A)最大7
  • リングライトソケット24V 槌屋ヤック

    リングライトソケット24V

    槌屋ヤック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
    仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプトリプル電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数3ヒューズ10Aヒューズ付き
  • ダイレクトソケットディレクション 槌屋ヤック

    ダイレクトソケットディレクション

    槌屋ヤック
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで2種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A
    用途角度調整機能付きダイレクトソケットブラックタイプ2連口数2
  • リングライトソケット24V 槌屋ヤック

    リングライトソケット24V

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 2種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
    仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプツイン電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数2ヒューズ10Aヒューズ付き
  • ダイレクトソケットディレクション 槌屋ヤック

    ダイレクトソケットディレクション

    槌屋ヤック
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで3種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A DC12V対応
    用途角度調整機能付きダイレクトソケットブラックタイプ3連口数3
  • トップマーカーランプ 球付き 槌屋ヤック

    トップマーカーランプ 球付き

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズのスタンダードマーカー
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)
  • Pトップマーカーランプ 槌屋ヤック

    Pトップマーカーランプ

    槌屋ヤック
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル質量(g)約100コード長さ(mm)約140 (0.5sq)使用電球(推奨)DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 )定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧範囲(V)DC20~32
  • LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック

    LED ドームマーカー 24V

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
    付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
  • シングルセパレートソケット 槌屋ヤック

    シングルセパレートソケット

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 通電モニターランプ付き レッド光 DC12V・DC24V共用
    仕様通電モニターランプ付き、レッド光適合DC12V/24V共用ブラックコード長さ(m)2最大電流(A)約7A
  • 超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック

    超流星マーカーユニット 12/24V

    槌屋ヤック(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
    用途超流星マーカー補修部品。適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約40規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V
  • 閃光車高灯 槌屋ヤック

    閃光車高灯

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。
    材質(本体)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)22材質(本体)ABS質量(g)約60タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)119×30本体質量(g)約60定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約60取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)10
  • 超流星マーカー 12/24V 槌屋ヤック

    超流星マーカー 12/24V

    槌屋ヤック(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
    付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
  • LED作業灯 スクエア ホワイト 槌屋ヤック

    LED作業灯 スクエア ホワイト

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    目が眩む明るさ! 高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。 光が遠くまで届くスポット光タイプです。 車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。 レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。 DC12/24V車共用タイプです。 金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。
    材質SUS・PC・アクリル形状スクエア厚さ(mm)約26ホワイト高さ(mm)128質量(g)約300タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)112×148本体質量(g)約300定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)300角度調整範囲約190℃色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)‐30~+40防塵防水性能IPX7光源色ホワイト材質(レンズ)アクリル材質(ベース)SUS・PC質量(g/個)約300定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130定格電圧変動範囲DC10~32V防水仕様IPX7主材質SUS・PC・アクリルLED使用数(個)5防水性IPX7動作温度範囲(℃)‐30~+40
  • パイプマウント ユーロランプ ホワイト 槌屋ヤック

    パイプマウント ユーロランプ ホワイト

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    パイプの曲面にフィットする、パイプ埋め込み型ランプ 灯体部分は、防水仕様。超高輝度ホワイトLEDを使用。DC12/24V車共用タイプ
    レンズ色クリア本体質量(g)約12コード長さ(mm)約200(0.5sq)適合パイプ径(Φmm)40~60定格電流(mA)(DC14V時)約15、(DC28V時)約15防水性IPX7動作温度範囲(℃)-30~40定格電圧範囲(V)DC10~32
  • 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック

    流星レフステップランプ2 24V

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
    付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)材質本体:ABS、レンズ:アクリル厚さ(mm)10材質(本体)ABS質量(g)約40タイプコードアース規格意匠登録:第1346616号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)152×30本体質量(g)約40定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約40取付ピッチ(mm)111定格電流(mA)約40(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質本体:ABS、レンズ:アクリルLED使用数(個)10
  • ファルコンマーカー 一文字 槌屋ヤック

    ファルコンマーカー 一文字

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
    付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
  • Pトップマーカーランプ玉付 槌屋ヤック

    Pトップマーカーランプ玉付

    槌屋ヤック
    590税込649
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
    付属品フランジナットM5(2個)材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル直径(Φmm)90高さ(mm)96質量(g)約100タイプボルトアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)90×96コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約100定格電流(A)約0.5(DC28V時)定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)使用電球DC24V/BA15s 12W材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約100取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル材質(リング)PP電球の種類BA15s適合電球DC24V/BA15s 12W
  • ファルコンマーカー 槌屋ヤック

    ファルコンマーカー

    槌屋ヤック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。 レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。 回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。 導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。 水の浸入を極力抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール付き。 2線式。
    付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97コード長さ(m)各150(0.5sq)本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
  • ダブルソケットヒューズ電源ベース 槌屋ヤック

    ダブルソケットヒューズ電源ベース

    槌屋ヤック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ヒューズBOXから電源を取り出すのに最適なギボシ端子付き2口ソケット。 車のヒューズボックスから電源を取り出す増設ソケット。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け・ビス取り付け) ドライブレコーダーやPND等の電源取り出しに最適。 通電確認用のモニターランプ付き。
    ブラックコード長さ(m)ギボシ側/約1、クワガタ端子側/約1.5定格電圧 DC V12/24
  • 流星レフランプ丸 槌屋ヤック

    流星レフランプ丸

    槌屋ヤック(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
    付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11アンバー材質(本体)(本体)ABS質量(g)約35gタイプコードアース電圧(V)DC24レンズ色アンバー定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)180(0.5sq)本体質量(g)約35g定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)LED色アンバー光源色アンバー材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS質量(g/個)約35g定格電流(mA)約25(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
  • 閃光ダウンライト 槌屋ヤック

    閃光ダウンライト

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
    材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
  • PD30W+2USB+ソケット セパレート 槌屋ヤック

    PD30W+2USB+ソケット セパレート

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています
    用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
  • PD30W+USB+ソケット セパレート 槌屋ヤック

    PD30W+USB+ソケット セパレート

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています
    用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
  • 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック

    流星Re5LED車高灯

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。
    材質(本体)ABSタイプコードアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×31定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC10~32V
  • 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック

    閃光ミニマーカー

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。 インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。 正面も側面も明るく輝く面発光。 軽トラックから大型車まで幅広く対応。 シャーシライトにも最適。
    材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)直径(Φmm)50材質(本体)ABS/鉄質量(g)約83タイプステーアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)50×90コード長さ(m)150(0.5sq)本体質量(g)約83定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS/鉄質量(g/個)約83定格電圧変動範囲DC10~32V主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)LED使用数(個)8
  • ベゼルレスマーカー 槌屋ヤック

    ベゼルレスマーカー

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
    用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA。付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
  • 超流星ダウンライトワイド3アングル 槌屋ヤック

    超流星ダウンライトワイド3アングル

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプと共締めして取り付ける。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
    レンズ色クリア定格電圧(V)DC24角度調整範囲上下左右可能取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能定格電流(mA)(DC28V時)約50LED使用数(個)パワーLED12定格電圧範囲(V)DC20~32
  • 流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック

    流星ポイントマーカー リトル

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
    用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用