カテゴリ
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 槌屋ヤック
- 廣杉計器(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ミヤコ自動車(1)
「ce-451」の検索結果
特価

LED ドームマーカー 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70