カテゴリ
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 槌屋ヤック
- ドーワ(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(3)
- POLARG(2)
- 信和自動車工業(2)
- 廣杉計器(1)
- ミックワークス(1)
「jb406aa」の検索結果
特価

流星Re5LED車高灯(DC24V)
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)用途DC24V車専用付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約75gタイプコードアース規格意匠登録:第1296593号電圧(V)DC24レンズ色クリア定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約75g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約75g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)5