絞り込み
ブランド
- 槌屋ヤック
- モノタロウ(28)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(122)
- エーモン(13)
- 共立電子産業(7)
- ELPA(11)
- BRAITH(ブレイス)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(71)
- YEC(3)
- カシムラ(107)
- RS PRO(355)
- ブロードウォッチ(308)
- IDEC(和泉電気)(260)
- マリンテック(208)
- 三菱電機(196)
- omron(オムロン)(178)
- ODELIC(オーデリック)(126)
- SICK(125)
- DAIKO(大光電機)(91)
- Qlight(86)
- ブランドをもっと見る
「led 12v」の検索結果
特価

LED庫内灯STD12V 12個仕様
槌屋ヤック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC12V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC12定格電圧DC12V定格電圧(V)DC12外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約190(DC14V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃定格電圧変動範囲DC10~16V照度(Lux)約55(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
LED庫内灯STD24V 12個仕様
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC24V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約80(DC28V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃定格電圧変動範囲DC20~32V照度(Lux)約50(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
超流星マーカー 12/24V
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
超流星マーカーユニット 12/24V
槌屋ヤック(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。用途超流星マーカー補修部品。適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約40規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V
LEDボルテージチェッカー
槌屋ヤック(11件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。 ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。 エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。 LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。定格電圧 DC V12
LED作業灯 スクエア ホワイト
槌屋ヤック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷目が眩む明るさ! 高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。 光が遠くまで届くスポット光タイプです。 車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。 レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。 DC12/24V車共用タイプです。 金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。材質SUS・PC・アクリル形状スクエア厚さ(mm)約26色ホワイト高さ(mm)128質量(g)約300タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)112×148本体質量(g)約300定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)300角度調整範囲約190℃色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)‐30~+40防塵防水性能IPX7光源色ホワイト材質(レンズ)アクリル材質(ベース)SUS・PC質量(g/個)約300定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130定格電圧変動範囲DC10~32V防水仕様IPX7主材質SUS・PC・アクリルLED使用数(個)5防水性IPX7動作温度範囲(℃)‐30~+40
slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷樹脂レンズのスリムなLEDマーカー付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
slim流星8LED車高灯(DC24V用)
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約29gタイプコードアース規格意匠登録:第1331031号電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)90×32コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約29g定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約29g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
ウイングダウンライトペア ホワイト 12/24V
槌屋ヤック¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷翼の形を地面に投影させるダウンライトです。(ホワイトLED)用途夜間の車幅の視認性向上とドレスアップに最適です。左側用/右側用の2個セットです。角度を調節することができる2軸式です。マーカーランプと共締めするだけの簡単取付です。マーカーランプ取付時のボルトの配列が横・縦どちらでも取付可能です。電源(DC-V)12/24共用
閃光車高灯
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。材質(本体)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)22材質(本体)ABS質量(g)約60タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)119×30本体質量(g)約60定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約60取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)10
閃光サイドマーカー
槌屋ヤック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色イエロー定格電圧 DC V12/24共用
スリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スリムサイズのデジタル時計です。 時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。 車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。 LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。 角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)色ブラックコード長さ(m)車外温度センサーコード:約2電源コード(m)1.5
閃光サイドマーカー
槌屋ヤック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ホワイト。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ホワイト定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー
槌屋ヤック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:アンバー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色アンバー定格電圧 DC V12/24共用
パイプマウント ユーロランプ ホワイト
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷パイプの曲面にフィットする、パイプ埋め込み型ランプ 灯体部分は、防水仕様。超高輝度ホワイトLEDを使用。DC12/24V車共用タイプレンズ色クリア本体質量(g)約12コード長さ(mm)約200(0.5sq)適合パイプ径(Φmm)40~60定格電流(mA)(DC14V時)約15、(DC28V時)約15防水性IPX7動作温度範囲(℃)-30~40定格電圧範囲(V)DC10~32
ベゼルレスマーカー
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA。付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
牙龍マーカー ガラス
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ダブルレンズで煌めきMAX用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズに透明度が高く、重厚感あるガラスレンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]ガラス/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)220電源(DC-V)12/24共用
牙龍マーカー
槌屋ヤック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ダブルレンズで煌めきMAX用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
閃光ミニマーカー
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。 インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。 正面も側面も明るく輝く面発光。 軽トラックから大型車まで幅広く対応。 シャーシライトにも最適。材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)直径(Φmm)50材質(本体)ABS/鉄質量(g)約83タイプステーアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)50×90コード長さ(m)150(0.5sq)本体質量(g)約83定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS/鉄質量(g/個)約83定格電圧変動範囲DC10~32V主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)LED使用数(個)8
閃光サイドマーカー
槌屋ヤック¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色グリーン定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー
槌屋ヤック¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ブルー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ブルー定格電圧 DC V12/24共用
DIN BOX USB電源 2.4A VP-D12
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 ブルーLED照明付きのフリーポケット。仕様1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電色ブラック許容電流(A)(最大出力)2.4コード長さ(cm)約40
閃光サイドマーカー
槌屋ヤック¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色レッド定格電圧 DC V12/24共用
ファルコンマーカー 一文字 桜
槌屋ヤック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ホワイトLEDとピンクLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)色ピンク直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)LED色ピンク・ホワイト/桜一文字光源色ピンク・ホワイト/桜一文字材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131
槌屋ヤック(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電色ブラック許容電流(A)(最大出力)4.8適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
ファルコンマーカー 一文字 彗星
槌屋ヤック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷ホワイトLEDとブルーLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)色ブルー直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)LED色ブルー・ホワイト/彗星一文字光源色ブルー・ホワイト/彗星一文字材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
ファルコンマーカー 一文字
槌屋ヤック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
ファルコンマーカー
槌屋ヤック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。 レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。 回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。 導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。 水の浸入を極力抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール付き。 2線式。付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97コード長さ(m)各150(0.5sq)本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
閃光ダウンライト
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8