絞り込み
ブランド
- アイグネップ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,011)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,047)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,218)
- スズキ(67,604)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,587)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,757)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
アイグネップ
アイグネップのページです。アイグネップは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

アイグネップボールコック
アイグネップ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが5ヵ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。材質/仕上黄銅/ニッケルクロームメッキ使用温度範囲(℃)-18~80最高使用圧力(MPa)2(20kgf/cm2)使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥769~税込¥846~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
アイグネップボールコック
アイグネップ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2ヵ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。使用温度範囲(℃)-18~+80最高使用圧力(MPa)2(20kgf/cm2)使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ソケット PTS
アイグネップ¥399~税込¥439~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング付プラグ並行ねじ PTPO
アイグネップ¥969~税込¥1,066~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
異形ニップル PTRN
アイグネップ¥869~税込¥956~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
オスメスソケット PTMF
アイグネップ¥899~税込¥989~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
異径六角ソケット PTRS
アイグネップ¥529~税込¥582~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフエルボ PTHL
アイグネップ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ並行ねじ PTP
アイグネップ¥749~税込¥824~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ PTT
アイグネップ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
同径ニップル PTN
アイグネップ¥699~税込¥769~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホースニップル
アイグネップ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
ホースニップル
アイグネップ¥559~税込¥615~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥679~税込¥747~1個3日以内出荷食品衛生法に適合しています。ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング PTB
アイグネップ¥869~税込¥956~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きプラグ PTSP
アイグネップ¥639~税込¥703~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
パネルユニオン PTPU
アイグネップ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフチーズ PTHT
アイグネップ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ PTL
アイグネップ¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
雄雌バルブ
アイグネップ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ボールバルブです。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、不活性ガス、真空材質ステンレス製(316L)、シート:PTFE使用温度範囲(℃)-15~+150(凍結なきこと)瞬間180まで適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)4適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじバルブ
アイグネップ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ボールバルブです。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、不活性ガス、真空材質ステンレス製(316L)、シート:PTFE使用温度範囲(℃)-15~+150(凍結なきこと)瞬間180まで適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)4適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプラグメネジ型
アイグネップ¥899~税込¥989~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)、片路開閉型カップリングです。耐薬品性に優れていますので薬品や腐食性流体配管に最適です。用途化学、石油化学、製薬、印刷用配管使用温度範囲(℃)-15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、厚生労働省食品衛生法第27条適合品常用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油および化学工業用流体等最大圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(雄ねじ)※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNTPねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。
マルチプラグオネジ型
アイグネップ¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)、片路開閉型カップリングです。耐薬品性に優れていますので薬品や腐食性流体配管に最適です。用途化学、石油化学、製薬、印刷用配管使用温度範囲(℃)-15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、厚生労働省食品衛生法第27条適合品常用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油および化学工業用流体等最大圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(雄ねじ)※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNTPねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。
マルチソケットオネジ型
アイグネップ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)、片路開閉型カップリングです。耐薬品性に優れていますので薬品や腐食性流体配管に最適です。用途化学、石油化学、製薬、印刷用配管使用温度範囲(℃)-15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、厚生労働省食品衛生法第27条適合品常用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油および化学工業用流体等最大圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(雄ねじ)※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNTPねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。
マルチソケットメネジ型
アイグネップ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)、片路開閉型カップリングです。耐薬品性に優れていますので薬品や腐食性流体配管に最適です。用途化学、石油化学、製薬、印刷用配管使用温度範囲(℃)-15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、厚生労働省食品衛生法第27条適合品常用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油および化学工業用流体等最大圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(雄ねじ)※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNTPねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。
ボールコック 6310
アイグネップ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。トラスコ品番433-8534接続口径R1/4使用温度範囲(℃)-18~+80使用圧力(MPa)2(20kgf/[[CM2]])使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガス接続口径DRp1/4
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥679~税込¥747~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空仕様接続チューブ:ポリウレタン、シリコンチューブ材質ステンレス製(316L)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります。適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNPTねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。)