カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アイグネップ
- CRG(8)
- フエニックス・コンタクト(3)
- Roadpartner(マツダ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- Cardo(カルド)(1)
- NTスイベル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ptn-01」の検索結果
特価

同径ニップル PTN
アイグネップ¥699税込¥7691個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応