カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 六角ボルト(4)
絞り込み
ねじの呼び
  • M20(4)
材質
  • その他(4)
  • 鉄すべて(2)
  • SWCH(2)
種別
  • 種別半ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(4)
長さ(mm)
  • 70(2)
  • 75(2)
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
黒色酸化皮膜(黒染め)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
六角
ブランド
  • HI-LEAD
  • 大阪魂(11)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
  • 池田金属工業(2)
  • ワールドクラフト(1)
  • P・O・Pプロダクツ(45)
  • SMC(7)
  • 西邦工業(3)
  • ホンダ(2)
  • コヅチ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • タケネ(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snb7」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD

    六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ

    HI-LEAD
    3,398税込3,738
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9703種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD

    六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ

    HI-LEAD
    3,198税込3,518
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9701種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット

    HI-LEAD
    3,398税込3,738
    1箱(4組)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9700セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット

    HI-LEAD
    3,598税込3,958
    1箱(4組)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルトカテゴリ
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
"snb7" HI-LEAD 【通販モノタロウ】