カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ORing
  • Kawasaki(1)
  • KITACO(1)
  • Tiertime(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11060-1068」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ 24V DC入力対応 INJ-102GT++-24V ORingORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ 24V DC入力対応 INJ-102GT++-24VORing
64,980税込71,478
1本
41日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm【重量】370g【動作温度】-20~70℃【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1