カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ORing
  • モノタロウ(5)
  • ATEN(11)
  • brembo(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • NSK(日本精工)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • SMT(南海精工所)(1)
  • Tiertime(3)
  • コガネイ(1)
  • 椿本チエイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「609 2rs」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ORing 産業用5ポート小型ギガビットイーサネットスイッチ IGS-150B ORing

    ORing 産業用5ポート小型ギガビットイーサネットスイッチ IGS-150B

    ORing
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    11日以内出荷
    【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
  • ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ 24V DC入力対応 INJ-102GT++-24V ORing

    ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ 24V DC入力対応 INJ-102GT++-24V

    ORing
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    41日以内出荷
    【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
  • ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ INJ-102GT++ ORing

    ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ INJ-102GT++

    ORing
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    41日以内出荷
    【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)